Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.4724 po
- Largeur totale0.5709 po, 14.50 mm
- Largeur du siège du joint0.3543 po; 9 mm
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres7.6771 à 8.2677 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresViton
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C, -4 à 302 °F