Motion
200X240X15  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
200X240X15 HMSA10 V

Tige de 200 mm de diamètre, diamètre extérieur de 240 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI14119426
N° MFR200X240X15 HMSA10 V
Prix267.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
200X240X15 HMSA10 V

Tige de 200 mm de diamètre, diamètre extérieur de 240 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI14119426
N° MFR200X240X15 HMSA10 V
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
Prix267.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Diamètre de l’arbre
    200 mm
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
200X240X15 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMSA10 V POUR PETITE BASE