Motion
241/560  ECAK30/W77

SKF
241/560 ECAK30/W77

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI14119432
N° MFR241/560 ECAK30/W77
Prix216,103.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
241/560 ECAK30/W77

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI14119432
N° MFR241/560 ECAK30/W77
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
Prix216,103.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    355 mm
  • Poids
    1984.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Vitesse maximale
    320 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/560 ECAK30/W77 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG