Motion
F4BE 115-SRB-SGH

SKF
F4BE 115-SRB-SGH

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14119537
N° MFRF4BE 115-SRB-SGH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BE 115-SRB-SGH

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14119537
N° MFRF4BE 115-SRB-SGH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Série
    F4BE

Aperçu

Description du fabricant
F4BE , 115-SRB-SGH, 4BOLT , CYLINDRE À ROULEAUX