Motion
31309/CL7C

SKF
31309/CL7C

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27.25 mm
N° D’ARTICLE MI14119713
N° MFR31309/CL7C
Prix157.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31309/CL7C

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27.25 mm
N° D’ARTICLE MI14119713
N° MFR31309/CL7C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    27.25 mm

Détails

  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE FENTES 31309/CL7C BRG