Motion
HH221449-90081

TIMKEN
HH221449-90081

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur de 57.53 mm
N° D’ARTICLE MI14120121
N° MFRHH221449-90081
Prix12,864.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
HH221449-90081

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur de 57.53 mm
N° D’ARTICLE MI14120121
N° MFRHH221449-90081
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
Prix12,864.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.625 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    57.53 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893086583

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE HH221449-90081 4