Motion
SUCSFLY207/FVSL613

TIMKEN
SUCSFLY207/FVSL613

SUCSFLY207/FVSL613
N° D’ARTICLE MI14120383
N° MFRSUCSFLY207/FVSL613
Prix733.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFLY207/FVSL613

SUCSFLY207/FVSL613
N° D’ARTICLE MI14120383
N° MFRSUCSFLY207/FVSL613
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
Prix733.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3390 po; 161 mm

Détails

  • Numéro de palier
    SUC207/FVSL613
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE EN ACIER INOX SUCSFLY207/FVSL613 2 BOULON