Motion
YASM3 7/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YASM3 7/16 SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à quatre boulons - 3-7/16 po de diamètre, montage sur bloc d’oreiller 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14120437
N° MFRYASM3 7/16 SGT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YASM3 7/16 SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à quatre boulons - 3-7/16 po de diamètre, montage sur bloc d’oreiller 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14120437
N° MFRYASM3 7/16 SGT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bloc d’oreiller 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    YASM

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE YASM3 7/16 SGT DE LARGE