Motion
QAP13A207SOSSSL4

TIMKEN
QAP13A207SOSSSL4

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Collier concentrique verrouillable, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14120563
N° MFRQAP13A207SOSSSL4
Prix1,986.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP13A207SOSSSL4

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Collier concentrique verrouillable, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14120563
N° MFRQAP13A207SOSSSL4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,986.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR QAP13A207SOSSSL4 DE LARGE ET HOU