Motion
24040EJW33W40IW21AC3

TIMKEN
24040EJW33W40IW21AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120685
N° MFR24040EJW33W40IW21AC3
Prix9,119.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24040EJW33W40IW21AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120685
N° MFR24040EJW33W40IW21AC3
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
Prix9,119.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8.583 po
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre estampillée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    240
  • CUP_NON
    0087796382329

Aperçu

Description du fabricant
24040EJW33W40IW21AC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BE