Motion
C00880120875S

AS RAYMOND
C00880120875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.8750 in Length, 0.0120 in Wire Size, 2.3324 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151700
N° MFRC00880120875S
Prix6.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00880120875S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0880 in OD, 0.8750 in Length, 0.0120 in Wire Size, 2.3324 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151700
N° MFRC00880120875S
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
Prix6.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    0.0880 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00880120875S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.3324 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00880120875S COMP RESSORT - 302 SS