Motion
C00940120750S

AS RAYMOND
C00940120750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0940 in OD, 0.7500 in Length, 0.0120 in Wire Size, 2.6156 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151742
N° MFRC00940120750S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00940120750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0940 in OD, 0.7500 in Length, 0.0120 in Wire Size, 2.6156 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151742
N° MFRC00940120750S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.0940 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00940120750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.6156 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00940120750S COMP RESSORT - 302 SS