Motion
C01020100375S

AS RAYMOND
C01020100375S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1020 in OD, 0.3750 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151752
N° MFRC01020100375S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01020100375S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1020 in OD, 0.3750 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151752
N° MFRC01020100375S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.1020 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01020100375S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.1658 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01020100375S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif