Motion
C01200100250X

AS RAYMOND
C01200100250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.2500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.6656 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151810
N° MFRC01200100250X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200100250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.2500 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.6656 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151810
N° MFRC01200100250X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00006 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200100250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.6656 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200100250X COMP RESSORT - 316 SS