Motion
C01200100310S

AS RAYMOND
C01200100310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3100 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.0825 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151812
N° MFRC01200100310S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200100310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3100 in Length, 0.0100 in Wire Size, 2.0825 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151812
N° MFRC01200100310S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00007 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200100310S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.0825 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200100310S COMP RESSORT - 302 SS