Motion
C01200100560X

AS RAYMOND
C01200100560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.1662 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151823
N° MFRC01200100560X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200100560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0100 in Wire Size, 1.1662 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151823
N° MFRC01200100560X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00011 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200100560X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.1662 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200100560X COMP RESSORT - 316 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon