Motion
C01200121000S

AS RAYMOND
C01200121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 1.2495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151892
N° MFRC01200121000S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200121000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 1.0000 in Length, 0.0120 in Wire Size, 1.2495 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151892
N° MFRC01200121000S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00027 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200121000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.2495 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200121000S COMP RESSORT - 302 SS