Motion
C01200140560S

AS RAYMOND
C01200140560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0140 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151913
N° MFRC01200140560S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200140560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0140 in Wire Size, 3.8318 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151913
N° MFRC01200140560S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200140560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.8318 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200140560S COMP RESSORT - 302 SS