Motion
C01200180310S

AS RAYMOND
C01200180310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3100 in Length, 0.0180 in Wire Size, 18.2427 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151973
N° MFRC01200180310S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200180310S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3100 in Length, 0.0180 in Wire Size, 18.2427 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151973
N° MFRC01200180310S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00027 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200180310S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.2427 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200180310S COMP RESSORT - 302 SS