Motion
C01200220690X

AS RAYMOND
C01200220690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.6900 in Length, 0.0220 in Wire Size, 17.6596 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152055
N° MFRC01200220690X
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200220690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.6900 in Length, 0.0220 in Wire Size, 17.6596 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152055
N° MFRC01200220690X
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00085 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200220690X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.6596 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200220690X COMP RESSORT - 316 SS