Motion
C01200221500S

AS RAYMOND
C01200221500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 8.0801 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152072
N° MFRC01200221500S
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200221500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 8.0801 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152072
N° MFRC01200221500S
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00169 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200221500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.0801 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200221500S COMP RESSORT - 302 SS