Motion
C01200240560M

AS RAYMOND
C01200240560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0240 in Wire Size, 42.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152086
N° MFRC01200240560M
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200240560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.5600 in Length, 0.0240 in Wire Size, 42.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152086
N° MFRC01200240560M
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00078 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200240560M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    42.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200240560M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE