Motion
C01200240810M

AS RAYMOND
C01200240810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.8100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 28.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152093
N° MFRC01200240810M
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200240810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.8100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 28.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152093
N° MFRC01200240810M
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00109 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200240810M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    28.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200240810M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE