Motion
C01200240810S

AS RAYMOND
C01200240810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.8100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 23.5739 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152094
N° MFRC01200240810S
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200240810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1200 in OD, 0.8100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 23.5739 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152094
N° MFRC01200240810S
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00109 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200240810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.5739 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200240810S COMP RESSORT - 302 SS