Motion
C01250140313M

AS RAYMOND
C01250140313M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1250 po DE, 0.3130 po Longueur, 0.0140 po Taille du fil, 7.6100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152109
N° MFRC01250140313M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01250140313M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1250 po DE, 0.3130 po Longueur, 0.0140 po Taille du fil, 7.6100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152109
N° MFRC01250140313M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01250140313M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    7.6100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01250140313M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE