Motion
C01250160250S

AS RAYMOND
C01250160250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1250 in OD, 0.2500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 15.2356 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152162
N° MFRC01250160250S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01250160250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1250 in OD, 0.2500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 15.2356 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152162
N° MFRC01250160250S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01250160250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    15.2356 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01250160250S COMP RESSORT - 302 SS