Motion
C01250160938S

AS RAYMOND
C01250160938S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1250 in OD, 0.9380 in Length, 0.0160 in Wire Size, 3.6652 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152180
N° MFRC01250160938S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01250160938S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1250 in OD, 0.9380 in Length, 0.0160 in Wire Size, 3.6652 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152180
N° MFRC01250160938S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01250160938S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    3.6652 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01250160938S COMP RESSORT - 302 SS