Motion
C01480160438S

AS RAYMOND
C01480160438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1480 in OD, 0.4380 in Length, 0.0160 in Wire Size, 5.3312 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152279
N° MFRC01480160438S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480160438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1480 in OD, 0.4380 in Length, 0.0160 in Wire Size, 5.3312 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152279
N° MFRC01480160438S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480160438S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.3312 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01480160438S COMP RESSORT - 302 SS