Motion
C01480180813M

AS RAYMOND
C01480180813M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1480 po DE, 0.8130 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 5.4000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152318
N° MFRC01480180813M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480180813M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1480 po DE, 0.8130 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 5.4000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152318
N° MFRC01480180813M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8130 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480180813M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01480180813M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE