Motion
C01480181250S

AS RAYMOND
C01480181250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1480 in OD, 1.2500 in Length, 0.0180 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152325
N° MFRC01480181250S
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480181250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1480 in OD, 1.2500 in Length, 0.0180 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152325
N° MFRC01480181250S
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
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480181250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.9155 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01480181250S COMP RESSORT - 302 SS