Motion
C01480210500M

AS RAYMOND
C01480210500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5000 in Length, 0.0210 in Wire Size, 16.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152335
N° MFRC01480210500M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480210500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5000 in Length, 0.0210 in Wire Size, 16.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152335
N° MFRC01480210500M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.00057 lb
  • Taille du fil
    0.0210 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480210500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01480210500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE