Motion
C01560130750M

AS RAYMOND
C01560130750M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1560 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0130 po Taille du fil, 1.6300 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152463
N° MFRC01560130750M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01560130750M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1560 po DE, 0.7500 po Longueur, 0.0130 po Taille du fil, 1.6300 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152463
N° MFRC01560130750M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1560 po
  • Poids
    0.002 lb
  • Taille du fil
    0.0130 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01560130750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.6300 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01560130750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE