Motion
C01560130750S

AS RAYMOND
C01560130750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1560 in OD, 0.7500 in Length, 0.0130 in Wire Size, 1.3578 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152464
N° MFRC01560130750S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01560130750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1560 in OD, 0.7500 in Length, 0.0130 in Wire Size, 1.3578 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152464
N° MFRC01560130750S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1560 po
  • Poids
    0.002 lb
  • Taille du fil
    0.0130 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01560130750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.3578 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01560130750S COMP RESSORT - 302 SS