Motion
C01560160310M

AS RAYMOND
C01560160310M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1560 po DE, 0.3100 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 8.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152473
N° MFRC01560160310M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01560160310M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1560 po DE, 0.3100 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 8.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14152473
N° MFRC01560160310M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1560 po
  • Poids
    0.002 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01560160310M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    8.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01560160310M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE