Motion
C01800141000S

AS RAYMOND
C01800141000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0140 in Wire Size, 1.1662 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152733
N° MFRC01800141000S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800141000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0140 in Wire Size, 1.1662 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152733
N° MFRC01800141000S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00033 lb
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800141000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.1662 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800141000S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon