Motion
C01800141250S

AS RAYMOND
C01800141250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0140 in Wire Size, 0.9163 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152736
N° MFRC01800141250S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800141250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0140 in Wire Size, 0.9163 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152736
N° MFRC01800141250S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0004 lb
  • Taille du fil
    0.0140 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800141250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    0.9163 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800141250S COMP RESSORT - 302 SS