Motion
C01800160620S

AS RAYMOND
C01800160620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152756
N° MFRC01800160620S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800160620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.8322 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152756
N° MFRC01800160620S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00034 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800160620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.8322 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800160620S COMP RESSORT - 302 SS