Motion
C01800180500X

AS RAYMOND
C01800180500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0180 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152781
N° MFRC01800180500X
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800180500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0180 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152781
N° MFRC01800180500X
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00038 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800180500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.5811 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800180500X COMP RESSORT - 316 SS