Motion
C01800260880M

AS RAYMOND
C01800260880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0260 in Wire Size, 14.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152934
N° MFRC01800260880M
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800260880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0260 in Wire Size, 14.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152934
N° MFRC01800260880M
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00144 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800260880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800260880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE