Motion
C02340231000S

AS RAYMOND
C02340231000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2340 in OD, 1.0000 in Length, 0.0230 in Wire Size, 3.2487 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153640
N° MFRC02340231000S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02340231000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2340 in OD, 1.0000 in Length, 0.0230 in Wire Size, 3.2487 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153640
N° MFRC02340231000S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2340 po
  • Poids
    0.00294 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02340231000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    3.2487 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02340231000S COMP RESSORT - 302 SS