Motion
C02400262000X

AS RAYMOND
C02400262000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.9988 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153906
N° MFRC02400262000X
Prix3.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400262000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.9988 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153906
N° MFRC02400262000X
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
Prix3.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00279 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400262000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.9988 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400262000X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté