Motion
C02400291000S

AS RAYMOND
C02400291000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0290 in Wire Size, 9.1630 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153931
N° MFRC02400291000S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400291000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0290 in Wire Size, 9.1630 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153931
N° MFRC02400291000S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00204 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400291000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.1630 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400291000S COMP RESSORT - 302 SS