Motion
C02400320810X

AS RAYMOND
C02400320810X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0320 in Wire Size, 16.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153965
N° MFRC02400320810X
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400320810X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0320 in Wire Size, 16.6600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153965
N° MFRC02400320810X
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
Prix3.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00213 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400320810X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.6600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400320810X COMP RESSORT - 316 SS