Motion
C02400321000X

AS RAYMOND
C02400321000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.2447 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153969
N° MFRC02400321000X
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400321000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.2447 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153969
N° MFRC02400321000X
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
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00256 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400321000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    13.2447 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400321000X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté