Motion
C02500260938M

AS RAYMOND
C02500260938M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 0.9380 in Length, 0.0260 in Wire Size, 8.2900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154216
N° MFRC02500260938M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500260938M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 0.9380 in Length, 0.0260 in Wire Size, 8.2900 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154216
N° MFRC02500260938M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500260938M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    8.2900 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500260938M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE