Motion
C03000261250X

AS RAYMOND
C03000261250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.5819 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154413
N° MFRC03000261250X
Prix3.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000261250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.5819 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154413
N° MFRC03000261250X
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
Prix3.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00173 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000261250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.5819 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000261250X COMP RESSORT - 316 SS