Motion
C03000320500M

AS RAYMOND
C03000320500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 23.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154461
N° MFRC03000320500M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000320500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 23.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154461
N° MFRC03000320500M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00145 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000320500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000320500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE