Motion
C03000450500S

AS RAYMOND
C03000450500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 77.1358 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154672
N° MFRC03000450500S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000450500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 77.1358 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154672
N° MFRC03000450500S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00299 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000450500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    77.1358 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000450500S COMP RESSORT - 302 SS