Motion
C03000493000M

AS RAYMOND
C03000493000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 18.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154800
N° MFRC03000493000M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000493000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 18.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154800
N° MFRC03000493000M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01691 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000493000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000493000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE