Motion
C03000493000S

AS RAYMOND
C03000493000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 15.3272 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154801
N° MFRC03000493000S
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000493000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 15.3272 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154801
N° MFRC03000493000S
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.01691 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000493000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.3272 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000493000S COMP RESSORT - 302 SS